Charger ALG 14/3 COMBI CLASSIC
Charger ALG 14/3 COMBI CLASSIC
MASTER
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión de entrada | 240 V/CA |
Tensión de salida mínima/máxima | 12-14,4 V/CC |
Baterías adecuadas | Clásico de 12 voltios, Clásico de 14,4 voltios |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Corriente de carga máxima | 3.0 A |
Longitud del cable | 1.8 m |
Longitud | 130 mm |
Anchura | 50 mm |
Altura | 70 mm |
Tensión de salida máxima | 14.4 V/CC |
Frecuencia máxima | 60 Hz |
Frecuencia mínima | 50 Hz |
Potencia de salida | 28.8 W |
Número de piezas | 1 Uds |
Tensión de entrada máxima | 240 V/CA |
Clase de protección IP | IP 00 |
Tensión de entrada mínima/máxima | 100-240 V/CA |
Condiciones de temperatura máxima | 45 °C |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Peso del producto (por artículo) | 0.400 kg |
Tensión de salida mínima | 12 V/CC |
Tipo de conector macho | C |
Tensión nominal | 240 V/CA |
Tensión de salida | 14.4 V/CC |